咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚光灯
商品编号
A08157
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:聚光灯
商品编号:A08157
提示

安装支架变压器,驱动装置插头等请另询。
技术说明

即使在最恶劣的工业环境下,仍然能够保持稳定,确保精准照明。可精准调节的灯臂和不同照射角度的棱镜,使得先进的大功率LED能够发挥最佳的效果。
防护等级:IP67;防油性能卓越;防触电保护等级为II(带插墙式驱动电源)或III(无驱动电源)
  • 色温中性白色5,000K, 显色指数Ra > 70。
  • 照明角度10°或30°。
  • 黑色喷漆铝合金外壳,3mm厚安全玻璃。
  • LED使用寿命(L70)> 50,000h。
  • 开关位于灯头(鹅颈式)。

供货范围

提供约3m长的电源线,自由绞合电源线(22-26VDC)。
规格

输入电压:22-26VDC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加