咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防化防静电手套 3000
商品编号
A09492
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防化防静电手套 3000
商品编号:A09492
特征

防静电(电阻值103-107Ω),防有机溶剂,防水防油,无硅油。
推荐

半导体等电子行业,石油石化行业,喷涂,实验室。
技术说明

防化防静电手套,PU聚氨酯材质,添加特殊碳素具有导电性,以便通过人体或地线接地,同时对于稀释剂、甲苯、二甲苯等含有石油溶剂的化学品具有广泛的防护性能,只要是涉及有机溶剂的工作场合都可以使用。有内衬,提高舒适度。材质成分无硅油,拥有卓越的防静电和耐油性能。
长度26cm,厚度1.0mm。
技术参数
材料
PU聚氨酯
颜色
黑色
厚度
1mm
长度
260mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加