咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 经典系列
商品编号
A56331
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 经典系列
商品编号:A56331
技术说明

通用型切割砂轮,适合加工钢件和不锈钢。切削性能高,稳定性高。
技术参数
为材料优化
不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
80m/s
推荐的攻角
90degrees
应用
INOC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加