咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电多功能工作台
商品编号
A92708
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防静电多功能工作台
商品编号:A92708
供货范围

  • LED三防灯 2×12W
  • 含一块方孔挂板

优点

专业防静电工作台,所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合。钢制品采用优质冷轧钢板,金属表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。防静电指数符合GJB3007A-2009和SJ/T 10694-2006标准,工作台为整体长效性防静电,防静电效果稳定。
规格

  • 台面表面电阻:1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件表面电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
  • 金属部件对地电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。

线盒引出线: 2.5米长引出线+220V 10A国标三眼插头
技术说明

所有桌面采用E1级环保基材,经过防虫、防腐等处理,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。防静电桌面表面采用优质防静电防火板,具有耐磨、耐火、防静电的特点。采用绿色环保胶水,无毒、无异味、粘合力强,不含对人体有害的化学成分。
技术参数
防静电/绝缘
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加