商品详情
- 商品名称:防静电多功能工作台 含烟雾净化器
- 商品编号:A92719
供货范围
- LED三防灯 2×16W
- 含一块方孔挂板,两块无孔挂板
规格
- 台面表面电阻:1.0×10?-1.0×10?Ω。
- 金属部件表面电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
- 金属部件对地电阻: 1.0×10?-1.0×10?Ω。
烟雾净化器参数:
输入功率:200W
空载转数:4500
风速(负载):单口23m/s,双口11m/s
噪音:<55db
吸烟管长:1.4m
系统流量:2×150m
3/h
外形尺寸:425mm×250mm×410mm
线盒引出线: 2.5米长引出线+220V 10A国标三眼插头
防静电料盒尺寸(mm):105×140×75
优点
专业防静电工作台,所有部件模块化设计,方便拆装,自由组合。钢制品采用优质冷轧钢板,金属表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。防静电指数符合GJB3007A-2009和SJ/T 10694-2006标准,工作台为整体长效性防静电,防静电效果稳定。
技术说明
所有桌面采用E1级环保基材,经过防虫、防腐等处理,平整度好,不易变形,性能稳定,强度高。防静电桌面表面采用优质防静电防火板,具有耐磨、耐火、防静电的特点。采用绿色环保胶水,无毒、无异味、粘合力强,不含对人体有害的化学成分。