咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
副货架
商品编号
A99055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:副货架
商品编号:A99055
应用

适用于适合各种仓库,存放大型物品,是最广泛使用的货架形式。
技术说明

货架主要由立柱、横梁及层板组成,每层在均匀分布状态下承重可达300kg~500kg,横梁与立柱采用活扣连接,层与层之间高度可按货物尺寸任意调节,每档调节高度50mm。增加存货的随意性和灵活性。其主架、副架的连接形式又可节省仓储空间。横梁之间可以铺设纵梁隔网及各种隔板。
安装尺寸:
立柱:55×57×1.5mm
横梁:60×40×1.5mm P型横梁
层板厚度:0.8mm
颜色

整体浅灰色RAL7035,粉末涂层。
技术参数
高度调整单位尺寸
50mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
500kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加