咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块刮砂地垫-转角
商品编号
A96481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:模块刮砂地垫-转角
商品编号:A96481
技术说明

  • 模块拼接型刮砂地垫是创新推出的拼接式产品,适合于办公室或者车间大门外区域。可以根据设计需求,轻松拼接成任意形状,高效清除鞋底泥土、吸收雨水等污染物。
  • 镂空通底结构,容尘能力好,同时易于疏水和藏纳污垢,可用于室外无雨棚区域,易于维护保养。
  • 模块材质为抗紫外线PVC材料,柔软而坚韧,不会出现缩胀变形破裂,或被行人、推车等磨损,耐温范围为-20℃~60℃。
  • 独特的弹性“刮刀”及“手指”结构,安全防滑,并能够有效去除鞋底的大颗粒沙砾,对于雨雪天气有较好的防滑效果。

技术参数
颜色
灰色
舒适的站姿
防滑
材料特性
抗紫外线
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加