咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
旋转工作凳 人造皮革 铝合金凳脚
商品编号
A96527
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:旋转工作凳 人造皮革 铝合金凳脚
商品编号:A96527
颜色

黑色
技术说明

椅面材质:人造皮革,舒适柔软,易于擦拭保养。
气杆升降:气动升降,通过美国BIFMA安全耐久测试认证。
技术参数
高度调整范围
385mm - 520mm
安全证书
获得认证的安全性
椅子承重
120kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加