咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车 39寸
商品编号
A91650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具车 39寸
商品编号:A91650
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉煤灰色RAL7016,亚光,粉末涂层。
特征

  1. 25mm实木台面;
  2. 雾面抽屉铝把手,符合人体工学设计;带胶塞,安全美观,方便易握,手感舒适;
  3. 左侧上下开放式空间设计,方便存取;
  4. 5英寸 x 1-1/4英寸 PVC脚轮,2颗固定轮,2颗刹车万向轮;自由移动无噪音;抗震性能好;承重: 550kgs;
  5. 电子密码锁及附件钥匙;
  6. 塑胶底座+烤漆圆管侧把手;外形美观,方便易握,手感舒适;
  7. 右侧面,欧式方孔以便悬挂配件;
  8. 亚光漆表面,抗刮痕, 抗溶解;箱体板厚1.0mm,坚固耐用;
  9. 45mm钢珠滑轨;带自动回归功能;滑顺度极佳;承重:40kgs/抽屉;
  10. 每个抽屉附带1pc 2.5mm EVA保护衬垫;
  11. 抽屉带自锁功能,防止在斜坡或不平地面行进时意外打开;
  12. 抽屉带互锁功能,关闭已打开的抽屉后才能打开另一个抽屉

技术说明

39寸密码锁工具车,配置5个抽屉。工具车框架板厚0.8?1.0mm,抽屉板厚0.8mm。侧面为方孔挂板,便于放置常用工具,并配有带塑料支架的圆形钢制握手。抽屉具有自动归位功能,带互锁功能(一次只能开启一个抽屉),以及通过上抬抽屉把手可解锁功能。侧面配置2层储物空间。工具车整体承重550kgs。
提示

高度不含脚轮。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
10×10mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加