咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制智能防爆气瓶柜
商品编号
A98030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢制智能防爆气瓶柜
商品编号:A98030
特征

  • 柜体采用1.2mm厚优质镀锌钢板,表面环氧树脂静电喷涂,达到防酸碱及防锈之效果;
  • 门板上设置防爆玻璃视窗,安全且便于观察品类管理;
  • 柜体侧面设有PASS孔,保证柜内空气流动;
  • 柜内采用加厚帆布扎带固定气瓶,防止气瓶倾倒;
  • 柜体底部设有可翻转踏板,方便气瓶推车装卸,操作省力;
  • 标配防爆点型可燃气体探测器,可识别大多数可燃气体。采用进口原装传感器,具有线性好、寿命长、稳定性好的特点,可实时显示探测气体的当前浓度值,响应时间小于30s,预热时间60s。
  • 标配防爆声光报警装置,当柜内传感器检测到气体泄漏时,会自动触发红灯闪烁和发出报警轰鸣声;
  • 传感器检测到气体泄漏并报警的同时,顶部标配的防爆轴流风机自动工作,通过排风管或者中央排风系统将泄漏气体排出室外,保证工作区域的人身安全,争取救援转移时间;
  • 智能防爆气瓶柜除了可存储40L标准气瓶,通过选配加装的气瓶支架可兼容10L、8L、4L等标准气瓶;
  • 防爆标志:EX d ib IIB T4 Gb;
  • 工作电压:AC 220V/50Hz;
  • 防爆轴流风机风量:1500 m3/ h。
  • 符合2001/95/EC标准

技术说明

SYSBEL智能防爆气瓶柜为钢结构柜体,整体牢固,耐用,适用于存储40L、10L、8L、4L标准型气瓶,配置由防爆点型可燃气体探测器、防爆声光报警器、防爆轴流风机、防爆接线箱组成,有效预防了因气体意外泄漏导致的风险,为气瓶的存储提供了安全可靠的解决方案。
标准

依据GB 3836.1-2010,GB 3836.2-2010,GB3836.4- 2010设计制造,并通过了国家级有关部门的检测,取得了整柜的防爆合格 证,防爆合格证号:GYB18.1664X。同时产品符合欧洲2001/95/EC标准,取得了CE认证。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加