咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜
商品编号
A93940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具柜
商品编号:A93940
技术说明

带抽屉,顶部配32mm高的四周围边的盘子,盘子内附3mm厚黑色橡胶垫。采用常规开启式单导轨抽屉或双导轨抽屉。电子密码锁,无钥匙操作。中央锁,互锁机构。采用欧洲原装进口导轨。确保承载能力和使用寿命。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。整体承重540kg。十年质保。
N-Normal – 代表单导轨抽屉,可拉开抽屉总长的100 %,每个抽屉承重75kg。
T-Telescopic – 代表双导轨抽屉,可100%抽屉全长开启,每个抽屉承重200kg。
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加