咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双开门工具柜
商品编号
A94470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双开门工具柜
商品编号:A94470
供货范围

配40个蓝色料盒 A96300 V1,44个灰色料盒 A96300 V2,16个蓝色料盒 A96300 V3
技术说明

回转门可以闭锁,重型门确保使用寿命。门上配百叶挂板,单块门板承重40kg,内置4块深250mm的搁板(25kg),3块深345mm的搁板(50kg),1块深500mm的搁板(100kg)。配置3个100mm高抽屉,抽屉可拉开总长的100%,每个抽屉的承载能力75kg。十年质保。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 / 门煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加