咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨片 转矩磨碟 (CER)
商品编号
A55402
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨片 转矩磨碟 (CER)
商品编号:A55402
适用于

工业和专业行业的常规粗磨作业。
技术说明

从粗到细磨削的普遍应用,背盘材料稳固,陶瓷磨料切削性能超高,尤其适合粗磨硬质金属材料。
技术参数
最高转速
13000min-1
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加