咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计数台称
商品编号
A47902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:计数台称
商品编号:A47902
供货范围

AC适配器 (12V/500mA), 可充电电池 (6V/4Ah)
可选配RS-232可连接电脑或打印机,及出厂首次检定
技术说明

  • 精确的计数秤,带自动参考值优化功能(逐步改善零件重量的平均值)。
  • 目标件数或目标重量可以声音信号编程。
  • 总计存储器,可将相同的分量累加为总件数和总重量。
  • 基准件数或基准重量可选。
  • 可使用电源或充电电池工作。
  • 校准程序 CAL:用于设置精度(根据要求可提供外部校准砝码)。
  • 可将数量显示切换为重量显示。

提示

根据需求可提供校准砝码,请另询。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加