咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台带后挂板 竹台面
商品编号
A92352
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台带后挂板 竹台面
商品编号:A92352
特征

  1. 工作台三防LED灯。
  2. 方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。
  3. 配有一个灯开关,两个五眼国标插座。

供货范围

1200mm长,16w三防LED灯。搁板,挂板 ,电路板。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

工作台带后挂板,50mm厚工作台面,采用常规开启式双导轨抽屉,欧洲原装进口导轨,可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重75kg,工作台整体承重1000kg。配有方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。方孔规格为10×10mm,间隔38mm。(另有9×9mm,间隔37mm可选)十年质保。
规格

工作台高度: 800mm
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
10×10mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加