咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动托盘搬运车
商品编号
A91048
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电动托盘搬运车
商品编号:A91048
规格

行驶速度 负载/空载:4.6/4.8km/h
提升速度 负载/空载:0.02/0.02km/h
回转半径:1330 mm
电池电压/标称容量:24V / 36Ah
技术说明

适用于中等工况下的步行式电动托盘搬运车,高性价比。
  • 紧凑、轻量化的设计理念,适合在狭窄空间和重量敏感的环境中作业,比如在装卸卡车时。
  • 大容量锂电池结合其快速充电、即冲即用的特性,确保叉车更长的工作时间。
  • 易于操作和维护,耐磨损。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加