首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
车间装备
安防生产
办公家具
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
物流搬运设备
叉车拓展配件
磁力吊
单臂吊
地磅及配件
电动搬运车
电动堆高车
工具车
工具车配件
滑动轮
平板(台)车
气瓶架(推车)
千斤顶
升降平台
升降平台车
手动搬运车
手动堆高车
物料推车
油桶搬运车(夹)
平板(台)车配件
其他物流搬运设备
电动搬运车
半电动剪式搬运车
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
半电动剪式搬运车
商品编号
A91054
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
stumpf
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
叉车拓展配件
磁力吊
单臂吊
地磅及配件
电动搬运车
电动堆高车
工具车
工具车配件
滑动轮
平板(台)车
同类其他品牌
stumpf
最近浏览
清空
半电动剪式搬运车
¥0.00 元
起
ESD 介质供给导轨 带 4 个 250 V 插座 + 开关
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:半电动剪式搬运车
商品编号:A91054
技术说明
升降台和搬运车的有机结合。
配有0.8kW提升马达,仅需简单按键操作,便可轻松、快速完成提升。亦可使用手动模式。
提升高度超过400mm时,侧向固定支脚落地,为车身提供更强的稳定性。
含12V/60Ah的免维护电池。
内置式充电机轻松完成充电作业。
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订