咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut? HSI
商品编号
214853
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Softcut? HSI
商品编号:214853
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 8 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转刀片。
应用

可加工出色的表面质量。无毛刺铣削。
技术说明

特殊的刀具刃型,确保了加工过程中良好的稳定性。特别稳定的转位刀片设计,确保了理想的进给。特殊的螺钉,特别能够耐抗剪切,因而保证了转位刀片的装夹。
技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
主偏角 κ
90degrees
内冷式
铣削应用
方肩铣削
切刃间距
不相同
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加