咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut? 面铣刀 90° MTC 短型
商品编号
215155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Softcut? 面铣刀 90° MTC 短型
商品编号:215155
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如果所使用的转位刀片的圆角半径大于 3.1 mm,那么,就必须对刀片座进行调整。
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。高性能转位刀片方肩铣刀能够减小切削力,适合 MTC 应用,面向不稳定条件主轴驱动功率不足的情况
应用

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心(MTM)使用。
技术参数
切削加工策略
MTC
主偏角 κ
90degrees
刀具更换
PowerCard
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
铣削应用
圆形铣削
切刃间距
不相同
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加