高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
模块化铣加工
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
侧面/键槽铣刀
铣削刀片 用于 60° 外螺纹
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
铣削刀片 用于 60° 外螺纹
商品编号
218070
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
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
同类其他品牌
GARANT
PB SWISS TOOLS
最近浏览
清空
螺纹铣刀头 HPC
¥0.00 元
起
铣削刀片 用于 60° 外螺纹
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:铣削刀片 用于 60° 外螺纹
商品编号:218070
应用
适用于 60° 的公制外螺纹
符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6g。
技术说明
稳定的
铣削刀片,可以实现
大进给量
,以及提高
生产效率。
双刃
提示
安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。
技术参数
刀片尺寸
25mm
螺纹种类
M
类型
HB7720
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm?
有条件适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订