咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT 09T304 FR
商品编号
215065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SOMT 09T304 FR
商品编号:215065
技术说明

格外稳固的刀片,符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 5 mm。
技术参数
类型
HU7710
应用
湿,最大
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加