咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘 / 切断铣刀,带圆柱柄 宽度 ap?2.2?mm
商品编号
218412
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆盘 / 切断铣刀,带圆柱柄 宽度 a<sub>p</sub>?2.2?mm
商品编号:218412
技术说明

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。
应用

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。
提示

可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。
应用
Advertisement
用于槽铣和面铣。为确保量产条件下的重复精度,优先选用高速钢刀片。
订货号:218440 至 218444(参见主产品目录)
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。见目录第 758 页。
技术参数
内冷式
刀具材料
HSS
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加