咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB? V464 钻头
商品编号
236660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET KUB? V464 钻头
商品编号:236660
供货范围

带有配件的钻头。
应用

配套使用定心顶尖,编号 236661 ? 236662。
配套使用转位刀片,编号 236740 ? 237080。
技术说明

转位刀片钻头(钻套),配有转位刀片,采用 ABS? T 接口,右向切削。外侧的转位刀片可以在直径方向上进行 5 mm 的调整。配合 ABS? N 刀柄以及 ABS? T 加长杆使用。
提示

备件承索。
技术参数
刀柄
ABS
内冷式
钻削应用
钻盲孔
产品类别
转位刀片钻头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加