咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 ? 9.75?101.1 mm
商品编号
237512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精镗套装 ? 9.75?101.1 mm
商品编号:237512
应用

适用于柄部 ? 16 mm 且配有转位刀片座的镗刀杆。
可以通过转接头和转位刀片座,扩展至 ? 152.1 mm。
横向进给精度 0.01 mm / 通过游标 0.002 mm(针对 ? 而言)。
镗刀,配套合适的 ISO 转位刀片 型号 CC..0602。
转位刀片座,配套合适的 ISO 转位刀片 型号 CC..09T3。
备件

适用于编号 237630 ? 237642:转位刀片螺栓,编号 219830。
适用于编号 237645;237531;237532:转位刀片螺栓,编号 219805。
技术说明

精镗刀具 ER plus 可以被直接转接到 ER40 弹簧夹套夹头上。
推荐

优选的可转位刀片编号 237695-237698
提示

转位刀片架 237531,用于扩展到 105.75– 119.1mm 的直径范围(最高 132.1,带适配器 237534)。
转位刀片架 237532,用于扩展到 125.75– 139.1mm 的直径范围(最高 152.1,带适配器 237534)。
技术参数
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加