咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DNGA 150608
商品编号
255634
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DNGA 150608
商品编号:255634
技术说明

带有 MEGACOAT 镀层的立方氮化硼可转位刀片。
技术参数
可转位刀片型材
通用
USP1
DNGA 150608
USP2
CBN (0°)
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
连续
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加