咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 VHM IK
同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 VHM IK
商品编号
139243
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 VHM IK
商品编号:139243
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

特殊的多边形廓型和符合 DIN 6535-HA 标准要求的柄部,配套用于带有同步主轴驱动的机床。带有润滑槽;即使是大深度螺纹同样可以确保理想的润滑效果。
采用特殊的整体硬质合金切削材料,确保了理想的切削加工速度和使用寿命。采用 TiAlN 和润滑材料镀层,不仅可以降低磨损,而且还能减小产生积屑瘤的风险。
刀具侧面带内置式冷却孔,推荐在通孔和盲孔加工时使用。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
螺纹种类
M
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA h6
切削方向
右向
内冷式
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加