咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号
234005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号:234005
描述

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。
应用

带转位刀片编号 234030 - 234098。
技术说明

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
钻孔公差:
3×D:?0.1 / +0.3 mm
5×D:?0.1 / +0.35 mm
提示

其他 1/10 尺寸的中间尺寸可根据要求提供。
应用
Advertisement
带可转位刀片,编号 GG2340 ~ GG2389。
技术参数
内冷式
转位刀片钻头最大钻深
3×D
切削加工策略
HPC
刀柄
ISO 9766
顶角
180degrees
钻削应用
有条件适用,定心钻
产品类别
转位刀片钻头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加