咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET? 转位刀片
商品编号
236573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET? 转位刀片
商品编号:236573
技术说明

表面研磨,圆整的切削刃,烧结的断屑槽。
提示

应用参考值涉及到 KUB Quatron 235500 ? 235505。
技术参数
类型
BK8425
型号
ST1400
应用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加