咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET REAMAX? TS 铰刀头 H7 Cermet ASG4000
商品编号
239816
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET REAMAX? TS 铰刀头 H7 Cermet ASG4000
商品编号:239816
提示

  • 其他规格尺寸可在垂询后于短期内提供。
  • 配套刀座参见编号 239880 ? 239940。
  • 应用参考值适用于通孔。

技术说明

铰刀头,直型切刃,经过研磨加工,用于实现 H7 的配合。
针对实际应用进行调整的切刃刃型。可以在 ? 级别内进行后续调整,用于补偿磨损,以及达到 IIT4 以上的最小基本公差。可以加工最大 5×D 的通孔。
刃型 ASG4000 采用直齿,带有 25° 切削锥角。
专门用于加工钢件上的通孔。
技术参数
适用的钻孔类型
针对通孔
涂层
DST
内冷式
钻削公差
H7
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加