咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Pentron? 可转位刀片实心钻头 圆柱柄
商品编号
236602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET KUB Pentron? 可转位刀片实心钻头 圆柱柄
商品编号:236602
技术说明

  • 凭借理想的基体强度和特殊的表面处理,保证最高性能和使用寿命。
  • 最严苛的钻孔条件下达到最出色的尺寸精度。
  • 内外可转位刀片相同,降低库存成本。

钻孔公差:直径 D ? 0.1 / + 0.35
应用

  • 能够胜任极端的加工环境。

配套使用转位刀片,编号 236605 ? 236609。
供货范围

配套提供转位刀片夹紧螺钉(不提供转位刀片)。
提示

可根据要求提供带 PSC 柄的版本。
规格 2×D 和 3×D,带 ABS? 柄以及按要求提供英制尺寸。
推荐

在点钻时将进给降低到 70%。
技术参数
转位刀片钻头最大钻深
5×D
顶角
180degrees
内冷式
刀柄
ISO 9766
切削加工策略
HPC
钻削应用
有条件适用,定心钻
产品类别
转位刀片钻头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加