首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
测量技术
机械加工
车间装备
个人防护用品
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工
丝锥
螺纹铣刀
铣加工
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
量规
量仪
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
打孔工具
去毛刺工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
办公用品
首页
内容中心测试
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
清洁用品
清洁设备
清洁设备
整体硬质合金铰刀刀头 HPC H7 不锈钢 通孔
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
整体硬质合金铰刀刀头 HPC H7 不锈钢 通孔
商品编号
239730
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
清洁设备
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Samoa-Hallbauer
Feinmess Suhl
最近浏览
清空
HSS 铰刀 HPC 通孔
¥0.00 元
起
整体硬质合金铰刀刀头 HPC H7 不锈钢 通孔
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:整体硬质合金铰刀刀头 HPC H7 不锈钢 通孔
商品编号:239730
提示
总有效长度
= L
1
(刀柄,编号 239740 / 239745)+ l(可更换刀头,编号 239710 至 239735)。
配套适用的装夹扳手,编号 219987。
扭矩扳手工具头,编号 219986。
其他尺寸敬请垂询。
技术说明
可换头铰刀系统
经过研磨加工,达到IT7配合要求。
可以根据具体的应用选择对应的刃型。
在装配状态下,系统同轴度 ≤ 5 ?m(针对刀头和支架)。
带短刃和左螺旋线。
应用
用于通孔钻孔。
用于 HPC/HSC 铰孔。
技术参数
内冷式
是
钻削公差
H7
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
适用的钻孔类型
针对通孔
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm?
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订