咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Pentron? 可转位刀片实心钻头 ABS? 柄
商品编号
236604
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET KUB Pentron? 可转位刀片实心钻头 ABS? 柄
商品编号:236604
应用

配套转位刀片,编号 236605 ? 236610。
推荐

在点钻时将进给降低到 70%。
提示

  • 只能用于机床装夹稳定的条件之下。
  • 按要求可提供带 ABS? 刀柄的规格 2×D 和 3×D。
  • 轴向偏置钻孔,可以达到 Vmax = 0.25 mm,例如配合偏心调整装置,编号 239010 至 239012。
  • 通过控制可以达到最大直径 = D + 0.5 mm。
  • 可根据要求提供带 PSC 柄的版本。

技术说明

钻孔公差:D ? 0.1 / + 0.35
技术参数
转位刀片钻头最大钻深
5×D
刀柄
ABS
内冷式
顶角
180degrees
切削加工策略
HPC
钻削应用
有条件适用,定心钻
产品类别
转位刀片钻头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加