咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Trigon? 转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号
236630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET KUB Trigon? 转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号:236630
应用

配套转位刀片,编号 236740 ? 237080。
技术说明

  • 特殊的加工方法,拥有高刚性超大排屑槽。
  • 转位刀片采用无退刀痕迹的镗孔特殊定位方法,同时尺寸精度极高(通常 ±0.1 mm)。
  • 内冷系统直接作用于刀刃(经精细设计的几何结构,可实现理想的最小润滑量)。
  • 仅需 3 ? 10 bar 冷却剂压力。
  • 钻头旋转或工件旋转均适用。
  • 钻头的轴偏置量:视直径而定最大 1.5 mm,例如可通过配合偏心调整装置(编号 239010 ? 239030)实现。

供货范围

配套提供转位刀片夹紧螺钉(不提供转位刀片)。
提示

  • 注意:在钻头钻通时会有一个圆盘脱落。如工件旋转则存在事故风险!请采取保护措施。
  • 可按需提供——左侧切销;? 2×D,? 其他 ?;? 特殊规格 ? 可实现低振动加工的 ABS 扭转振动缓冲器,同时确保最大耐久性及最小噪音级。

技术参数
内冷式
顶角
180degrees
转位刀片钻头最大钻深
3×D
刀柄
DIN 6535 HE, DIN 6595
钻削应用
中心钻头
产品类别
转位刀片钻头
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加