咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 3°
商品编号
302356
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 3°
商品编号:302356
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 ? 308806。AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪,编号 354210 ? 304450。
应用

  • 尤其在模具行业。
  • 要求降低干扰轮廓。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 超细长结构(3° 轮廓)。

提示

无法调整长度!
技术参数
固定器
SK 40 A = 120
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3?m
型式
ADB
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加