咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 细
商品编号
302344
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 细
商品编号:302344
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,编号 354210 ? 354450。
应用

  • 尤其适合工具和模具制造领域
  • 用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 集成刀片长度调节机构,调节范围 10 mm(规格尺寸 6 以上)!
  • 超细长型构造(降低了工具与被切削材料之间干扰)。

技术参数
型式
ADB
径向跳动精度
≤ 3?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
固定器
SK 50A = 160
切削加工策略
HSC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加