咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
方形车刀条
商品编号
295000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:方形车刀条
商品编号:295000
技术说明

带平直端面切口的车刀条。
HSS Co 10(10% 钴,67 HRC)。
四方形车削坯料,符合 DIN 4964 构形 B。宽度:公差 h12。末端带倒角。
应用

用于车削、开孔、开槽等;尤其适合用作模具钢的加工原材料。
技术参数
刀具材料
HSS Co 10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加