咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床工具 左向,类似于 DIN 4980(ISO 6)
商品编号
296925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车床工具 左向,类似于 DIN 4980(ISO 6)
商品编号:296925
应用

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。
注意

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558812)对切削刃进行研磨。
技术说明

硬质合金 ? 钢柄具有 700 - 800 N/mm2 强度和精铣安装面。搭载经过金刚石研磨的硬质合金刀片。刀片的自由面倒角经过精细打磨。所有车刀均配有锋利的切削刃。刀刃经过碳化硼研磨,切削楔的坚韧性得到了提高。切削刃研磨情况取决于工作条件。当进行粗切削或间断切削时,务必对切削刃进行研磨。
装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
技术参数
刀具材料
P20/K25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加