咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄 类型 ADB 带冷却通道孔
商品编号
300210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:侧固式刀柄 类型 ADB 带冷却通道孔
商品编号:300210
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 ? 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

带有巴鲁夫芯片安装孔。
GARANT ?
所有柄部精密硬车削(便于平稳运行!)。动平衡等级 G 2.5 / 25000 rpm。
带有可以封闭的冷却孔。
技术参数
型式
ADB
标准
DIN 6359
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
冷却通道孔
可封闭
固定器
SK?40,短型
径向跳动精度
≤ 3?m
切削加工策略
HPC
刀柄标准
ISO 7388-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加