咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 bi-alfa-Master
金属带锯片 bi-alfa-Master
商品编号
174050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属带锯片 bi-alfa-Master
商品编号:174050
技术说明

bi-alfa-Master:高效双金属带锯片,采用含铬量很高的弹簧钢作为基底材料,配以钴合金(M42)高速钢齿刃(67−69 HRC)。特别高的锯齿硬度,柔软灵活的基底材料。
带有经特殊打磨抛光的齿尖。配有倒棱的切削锯齿,可确保在锯切过程中获得最佳的排屑性能;两组经精加工的锯齿,可保证可靠,顺畅的锯切作业。
描述

组合锯齿 10° - 通用型适合加工大尺寸横截面(最小尺寸 50 mm 的实心材料)。
提示

对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见GARANT切削加工手册/编号 110020 RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订货说明:长度×宽度×厚度(mm)、锯齿角度。
示例:10 件,编号 174000,4870×34×1.1 - 3/4H -10°。
组合啮合 3/4 0° 和 4/6 0° 仅适用于管件和型材!
技术参数
刀具材料
HSS Co 8
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加