咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式组合刀柄细长型 类型 ADB
商品编号
300422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:侧固式组合刀柄细长型 类型 ADB
商品编号:300422
可选附件

拧紧销(AB)编号 308600 ? 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,备用夹紧螺栓 309905 M6,309905 M8。
供货范围

配套提供球形装夹螺帽,配套用于 Weldon 和 Whistle-Notch 系统,另配带孔止动螺钉。
技术说明

  • 钻孔公差 D1 达到 H4(优于 DIN 标准)。

柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。带有巴鲁夫芯片孔。
应用

用于装夹带有圆柱形柄部的刀具(DIN?1835 类型?B?+?E,以及 DIN?6535 类型?HB?+?HE)。
技术参数
固定器
SK 40A = 100
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 3?m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加