咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 槽刀杆
商品编号
273840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:eco 槽刀杆
商品编号:273840
提示

冷却液供给必须配合 GARANT eco 系统刀座,编号 317900 ? 319886 和 GARANT eco 刀片固定器,编号 273880 ? 273891。根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
技术说明

GARANT eco 系列车刀杆,带有针对刀刃的内部冷却剂供给。
供货范围

配套提供装配螺栓。
适用于

刀片座,编号 273880;273886 和 273890。
技术参数
内冷式
应用形式
右向
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加