咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
60° 全牙型刀片,外螺纹,右向 CB
商品编号
270706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:60° 全牙型刀片,外螺纹,右向 CB
商品编号:270706
技术说明

全牙型刀片 60°,用于符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6g 要求的外螺纹。
CB = 经过烧结处理的断屑槽。
技术参数
类型
HB7010
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
MF
厚度
3.6mm
公差等级
DIN 13 6g
刀片尺寸 L
16mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加