咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Whistle Notch 刀柄 类型 ADB
商品编号
300450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Whistle Notch 刀柄 类型 ADB
商品编号:300450
特征

从侧面用夹紧螺丝将刀具锁紧,从后面用止动螺丝支撑。这样夹紧时不留间隙,运转时振动小。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 ? 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

  • 夹紧符合 DIN 1835 E 和 DIN 6535 HE 标准的带直柄的工具和斜夹紧面(2°)。

  • 通过在刀座中轴向调节长度,可以校正因端面钻头重磨而导致的长度损失。

技术说明

  • 带止动螺丝。
  • 刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。

技术参数
固定器
SK 50,短型
刀柄标准
ISO 7388-1
径向跳动精度
≤ 3?m
切削加工策略
HPC
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 25000 rpm 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加