咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内圆车刀杆,采用固定倾角 3°
商品编号
272121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:内圆车刀杆,采用固定倾角 3°
商品编号:272121
应用

用于加工标准螺纹 M16×2 和 M18×2.5。
技术说明

采用固定倾角。
带内冷。
技术参数
应用形式
右向
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加