咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 HPH
商品编号
307610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压夹头 HPH
商品编号:307610
技术说明

  • 经过优化设计,确保极高的整体刚性。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 可轴向调节。
  • 配有变径套,因而十分灵活。

供货范围

包括带 T 型手柄的六角扳手。
可选附件

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,中间衬套编号 302135 - 302180,用于规格尺寸 12、20 和 32。
优点

  • 最高的可传递扭矩,由此确保工艺可靠性。
  • 理想的阻尼性能,从而获得完美的工件表面,并可提高使用寿命和保护主轴。

应用

  • 尤其适合铣削过程中的高强度切削加工。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

技术参数
切削加工策略
HPC
型式
A
固定器
HSK-63
径向跳动精度
≤ 3?m
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
DIN 69893
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加