槽/螺纹刀具
车加工辅助刀具
槽/螺纹刀具
螺纹刀片/刀杆
切断刀片/刀杆
切槽刀片/刀杆
切断刀片/刀杆
切断车刀
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
切断车刀
商品编号
273780
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
螺纹刀片/刀杆
切断刀片/刀杆
切槽刀片/刀杆
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Feinmess Suhl
最近浏览
清空
切断车刀
¥0.00 元
起
侧壁板 提供紧固材料,套装
¥0.00 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:切断车刀
商品编号:273780
提示
从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。
适用于
刀座,编号 273984 – 273994 或者 319132 ? 319133(VDI 刀座)。
注意
装配扳手,编号 279920 需要单独订购。
应用
结合切断刀片/编号 273656? 273670 使用。
技术参数
内冷式
否
应用形式
通用
手柄类型
刀夹
能够轴向切断
是
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订