咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 3°,细长型
商品编号
308318
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热胀刀柄 3°,细长型
商品编号:308318
技术说明

  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 细长结构(3° 轮廓)。

动平衡等级 2.5 / 25,000 rpm。带有巴鲁夫芯片安装孔。
应用

  • 尤其在模具行业。
  • 用于夹紧公差为 h6 的刀具。

可选附件

冷却剂管,编号 309880。套筒螺丝刀,编号 309890。热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪编号 354210 ? 354450,平衡螺栓套装编号 309906 180。
技术参数
切削加工策略
HSC
刀柄标准
DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3?m
固定器
HSK-A 63 A = 120
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加