咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴向铣刀刀座 VARIA VX4
商品编号
319838
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轴向铣刀刀座 VARIA VX4
商品编号:319838
优点

  • 只通过一个夹紧位置快速换刀。
  • 切销刀具经过预调后放置于机床上。
  • 更换刀具时无受伤危险。
  • 结构紧凑。
  • 低安装成本。

应用

带有驱动键槽。用于有键槽和十字槽的铣刀。
提示

内冷承索。
VX3 和 VX4,使用合适的编号 211750 规格尺寸 5.7 扭力扳手可实现最大拧紧力矩 5.7 Nm。V3、V4 和 V5 的最大拧紧力矩为 10 Nm。松开插件时,不得通过挡块旋转。
技术说明

VX ? 通过整体式段片环,实现了三点式的装夹,且不会产生任何横向力。通过多边形,最高可以耐抗 200 Nm 的扭矩。
技术参数
固定器
VX4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加