咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装插件,不带安全脱扣机构
商品编号
335430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:快装插件,不带安全脱扣机构
商品编号:335430
提示

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 ? 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。
技术说明

快速更换套筒不带有安全锁扣机构。
应用

用于带松脱机构的攻丝夹头,编号?33534。
技术参数
连接长度 L
35mm
丝锥区间
M6 ? 20
悬伸长度 H
11mm
柄直径 d
31mm
外径 D
46mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加