咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄
商品编号
308294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热胀刀柄
商品编号:308294
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 ? 302416;热胀仪,编号 354210 ? 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 180。
技术说明

刀具集成长度调节功能,夹紧直径 D1 6 mm 起(调节行程 10 mm)。
夹紧直径 D1 6 mm 起,带螺纹孔,用于平衡螺栓。
  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3 ? 5 适用于硬质合金,规格尺寸 6 以上适用于高速钢和硬质合金。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

GARANT:HSK 刀柄的功能表面均经过加工。所有柄部都经过热处理和车削加工(加工稳定性良好!)
供货范围

适用于带长度调节功能的夹头,附长度调节螺栓(夹紧直径 D1 6 mm 起)。
应用

  • 用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。
  • 适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
HSK-A 100 A = 200
径向跳动精度
≤ 3?m
刀柄标准
ISO 12164-1
切削加工策略
HPC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加